Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCHVR12JTFT1505 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 15M, 5%, 1W, 2512
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2824710
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCHVR12JTFT1505
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
2512 [Metrisch 6432]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
3 kV
Widerstandstyp:
Hochspannung
Qualifikation:
-
Produktbreite:
3.1 mm
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
6.35 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
15 Mohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCHVR12JTFT1505
,
2824710
,
282-4710
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0924*
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen