Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI GBPC3506W BRÜCKENGLEICHR.DIODE 1PH, 600V, MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824866
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3506W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: GBPC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, GBPC3506W, 2824866, 282-4866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,13*
    € 4,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 5,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    GBPC3506W-E4/51
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.