Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBR2560CT SCHOTTKY-DIODE, 2FACH, 60V, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824958
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBR2560CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 820 mV
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-220AB
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBR2560CT, 2824958, 282-4958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1100
    € 14,99*
    ab € 0,802*
    € 2,35*
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.