Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCHVR0AJTEU3003 DICKSCHICHTWIDERSTAND 300K 5% 0.5W 2010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2826704
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCHVR0AJTEU3003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
500 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
2010 [Metrisch 5025]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
2 kV
Widerstandstyp:
Hochspannung
Qualifikation:
-
Produktbreite:
2.5 mm
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
5 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
300 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCHVR0AJTEU3003
,
2826704
,
282-6704
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0336*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen