Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCLRP12DTWRR047 STROMMESSWIDERSTAND, 0R047, 0.5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827195
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCLRP12DTWRR047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: MCLRP Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 0.047 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, MULTICOMP PRO, MCLRP12DTWRR047, 2827195, 282-7195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0959*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1394*
    € 0,16589
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.