Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001548 KABEL GESCHIRMT, 2 PAAR, 1.93MM2, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827514
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power DeviceNet Thick
  • Mantelfarbe: Violett
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 11.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.93 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP001548, 2827514, 282-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 612,11*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 612,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 775,86*
    € 923,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 767,27*
    € 913,05
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 697,07*
    € 829,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 628,66*
    € 748,11
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 612,11*
    € 728,41
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.