Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001557 FLEX. KABEL GESCH. 2LEITER, 1MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827523
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001557
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power CY Control Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x1mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP001557, 2827523, 282-7523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,39*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 77,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 107,90*
    € 128,40
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 106,15*
    € 126,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 90,74*
    € 107,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 89,26*
    € 106,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 77,39*
    € 92,09
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PP001558
    ab € 67,69*
    Zubehör
    Multicomp
    PP001559
    ab € 81,70*
    Zubehör
    Multicomp
    PP001560
    ab € 101,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.