Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001604 FLEX. KABEL GESCH., 5LEITER, 6MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827570
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power SY Control Cable
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 16.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP001604, 2827570, 282-7570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 543,87*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 543,87* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 632,82*
    € 753,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 624,33*
    € 742,95
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 605,81*
    € 720,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 587,01*
    € 698,54
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 543,87*
    € 647,21
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.