Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001631 FLEX. KABEL UNGESCH. 3LEITER 6MM2 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827597
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power YY Control Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP001631, 2827597, 282-7597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 273,92*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 273,92* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 282,38*
    € 336,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 282,00*
    € 335,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 280,52*
    € 333,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 278,95*
    € 331,95
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 273,92*
    € 325,96
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.