Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662302131822 STECKV. STIFTLEISTE 2POS, 1REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827853
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662302131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 662302131822, 2827853, 282-7853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.