Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662304131822 STECKV. STIFTLEISTE 4POS 1REIHE 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827856
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662304131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 662304131822, 2827856, 282-7856
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    300
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,17*
    € 2,83*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 757,962*
    € 857,772*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 849,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.