Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662305131822 STECKV. STIFTLEISTE 5POS 1REIHE 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827857
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662305131822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 662305131822, 2827857, 282-7857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,62*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.