Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 62302021021 STECKV. BUCHSENLEISTE 20P 2REIHEN 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827925
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     62302021021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: WR-PHD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 20pol, Printbuchsen, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 62302021021, 2827925, 282-7925
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,96*
    Lager 139
    63
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.