Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 62332021021 STECKV. BUCHSENLEISTE 20P 2REIHEN 1.27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827928
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     62332021021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
würth elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: WR-PHD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 62332021021, 2827928, 282-7928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.