Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 692121230100 USB-STECKVERB., 3.0 TYP A, BUCHSE, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2827966
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     692121230100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 692121230100, 2827966, 282-7966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.