Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS CA91C142D-33CEV PCI-ZU-VMEBUS-BRÜCKE, BGA-313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828525
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     CA91C142D-33CEV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 313 Pin(s)
  • Brücke: PCI zu VMEbus
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, RENESAS, CA91C142D-33CEV, 2828525, 282-8525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 679,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 746,37*
    € 888,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 744,18*
    € 885,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 726,66*
    € 864,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 708,93*
    € 843,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 679,45*
    € 808,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.