Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001649 PROFIBUS DP L2/FIP 1X2X0.64 LSZH VT 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2828682
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001649
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power Profibus DP
  • Mantelfarbe: Violett
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 7.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PP001649, 2828682, 282-8682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 197,70*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 197,70* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 285,92*
    € 340,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 277,80*
    € 330,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 242,85*
    € 288,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 215,64*
    € 256,61
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 197,70*
    € 235,26
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.