Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3850-0. GEHÄUSE PCB-FÜHRUNGSSCH. & ABD. PA SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829194
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3850-0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.37 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 45.97 mm
  • Außentiefe - metrisch: 68.33 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenhöhe - metrisch: 34.8 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Nylon, glasfaserverstärkt
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außenbreite - Zoll: 1.81 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.69 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: POMONA, 3850-0., 2829194, 282-9194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.