Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA B-12-7. MESSLEITUNG BANANENSTECKER, VIOLETT, 12 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829214
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-12-7.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 350 mm
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: Stapelbarer Bananenstecker
  • Produktpalette: B Series
  • Teststecker A: Stapelbarer Bananenstecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, B-12-7., 2829214, 282-9214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,94*
    € 9,52*
    € 6,90*
    ab € 7,73*
    € 11,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Pomona
    73086-6
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Pomona
    4691-2
    ab € 4,98*
    Zubehör
    Tenma
    76-078
    ab € 2,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.