Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA B-72-7. MESSLEITUNG, BANANENSTECKER, VIOLETT, 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829219
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-72-7.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 72 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.8 m
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: Stapelbarer Bananenstecker
  • Produktpalette: B Series
  • Teststecker A: Stapelbarer Bananenstecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, B-72-7., 2829219, 282-9219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,26*
    € 10,04*
    € 6,90*
    ab € 8,81*
    € 13,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4691-2
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,47*
    Zubehör
    Pomona
    73086-6
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Tenma
    76-078
    ab € 2,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.