Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D13FWT86C CHIP-LED, AEC-Q101, GRÜN, 22MCD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829431
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D13FWT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Wellenlänge, typ.: 564.5 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SML-D13x(C)
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 22 mcd
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D13FWT86C, 2829431, 282-9431
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,157*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0725*
    € 0,4979*
    Lager 139
    1487
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0878*
    € 0,6615*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6615*
    € 0,78719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4292*
    € 0,51075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3733*
    € 0,44423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1618*
    € 0,19254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3075* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.