Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D14VWT86C CHIP-LED, AEC-Q101, ROT, 100MCD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2829438
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D14VWT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D14x(C)
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 100 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D14VWT86C, 2829438, 282-9438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,098*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6211*
    € 0,73911
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3803*
    € 0,45256
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2028*
    € 0,24133
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.