Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTR100JDD1500 DICKSCH.WIDERSTAND 150R 5% 100W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830318
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTR100JDD1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickschichtwiderstand 100w
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TR100
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTR100JDD1500, 2830318, 283-0318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.