Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTR35JDD0680 DICKSCHICHTWIDERSTAND 68R 5% 35W TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830337
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTR35JDD0680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TR35
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 10.41 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTR35JDD0680, 2830337, 283-0337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.