Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002219 GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830471
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: G1XX
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 108.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.27 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, MC002219, 2830471, 283-0471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,83*
    € 54,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 41,58*
    € 49,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC002227
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.