Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002222 GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER, ALU, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830474
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: G1XX
  • Außenhöhe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 160 mm
  • Außentiefe - metrisch: 108.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.27 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 45 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, MC002222, 2830474, 283-0474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,95*
    € 59,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC002227
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.