Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KL70-203L LICHTEL. BLITZLICHT XENON-RÖHRE BLAU 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831571
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KL70-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
die
Optische
Prozesssteuerung
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: K70 Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 231,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 287,73*
    € 342,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,79*
    € 338,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 259,84*
    € 309,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,93*
    € 297,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,32*
    € 275,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.