Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KL70-352C LICHTELEMENT LED-BLINKLICHT FARBLOS 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831594
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KL70-352C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte 230v
blinkleuchte 230v
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: K70 Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Blinklicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte led, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KL70-352C, 2831594, 283-1594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 165,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,66*
    € 247,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,79*
    € 246,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,44*
    € 233,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,08*
    € 221,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 165,89*
    € 197,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.