Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KSB-307Y LICHTELEMENT, LED-RUNDUMLICHT, GELB, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831627
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KSB-307Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte gelb 24v
Linsenfarbe: Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KSB Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 68 mm
  • Optisches Signal: Drehend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, drehspiegelleuchte 24v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KSB-307Y, 2831627, 283-1627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 264,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,93*
    € 386,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 321,62*
    € 382,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 301,13*
    € 358,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,46*
    € 350,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 264,18*
    € 314,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.