Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KSB-401G LICHTELEMENT, DAUERLICHT, GRÜN, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831629
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KSB-401G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerlicht
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KSB Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 68 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: 240 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KSB-401G, 2831629, 283-1629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,11*
    € 126,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,00*
    € 123,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,52*
    € 118,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,01*
    € 110,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,27*
    € 95,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    KA70-1034
    ab € 10,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.