Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVPAA302K TASTER, SPST, 0.02A, 15VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831732
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPAA302K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 2.9mm
  • Produktpalette: EVPAA
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVPAA302K, 2831732, 283-1732
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    454
    1
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 0,812*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.