Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS TV1020-3R0605-R KONDENSAT 6F 3V SUPERKONDENSAT RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TV1020-3R0605-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktdurchmesser: 10.5 mm
  • Produktpalette: TV Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 22.3 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, TV1020-3R0605-R, 2831755, 283-1755
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,38*
    € 1,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,12*
    € 3,05*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,39*
    € 3,79*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 1,19*
    € 3,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.