Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL061691 QUARZ, 48MHZ, 10PF, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832097
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL061691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CFPX-218
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFXTAL061691, 2832097, 283-2097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,37*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.