Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002135 ERDUNGSKLEMME, M4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832545
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Anschlussmaterial: Messing
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: -
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdklemme, Crimpanschlüsse, Erdungsklemmen, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC002135, 2832545, 283-2545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.