Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER LS01-1A66-PP-500W FÜLLSTANDSSENSOR, 1A, 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832646
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     LS01-1A66-PP-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: LS01 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, LS01-1A66-PP-500W, 2832646, 283-2646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.