Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK01-B REED-SENSOR, SPST, 0.5A, 10-15AT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832651
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK01-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK01 Series
  • Sensormontage: SMD
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK01-B, 2832651, 283-2651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,39*
    € 7,6041
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,4625
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.