Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK02/0-1A66-1000W REED-SENSOR, SPST-NO, 0.5A, 10MM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832654
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK02/0-1A66-1000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK02/0 Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK02/0-1A66-1000W, 2832654, 283-2654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.