Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK02/1-1A66-1000W REED-SENSOR, SPST-NO, 0.5A, 10MM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832655
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK02/1-1A66-1000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK02/1 Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK02/1-1A66-1000W, 2832655, 283-2655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.