Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK04-1A66C-500W REED-SENSOR, SPST-NO, 0.5A, 15-20AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832656
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     MK04-1A66C-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Näherungsschalter magnetisch
Produktpalette: MK04 Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK04-1A66C-500W, 2832656, 283-2656
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,80*
    € 13,35*
    Lager 139
    303
    € 14,99*
    ab € 3,39*
    € 13,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.