Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK14-1A66C-500W REED-SENSOR, SPST-NO, 15-20AT, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832669
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     MK14-1A66C-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK14 Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK14-1A66C-500W, 2832669, 283-2669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,24*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.