Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC CW4B-A1E10Y DRUCKTASTER SPST-NO 10A, 120VAC, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832744
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4B-A1E10Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, CW4B-A1E10Y, 2832744, 283-2744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.