Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB1P-1T04G LEUCHTMELDER, GRÜN, 24VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833064
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1P-1T04G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: LB
  • Durchlassstrom If: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, LB1P-1T04G, 2833064, 283-3064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.