Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB9Z-LED1PW LED-EINHEIT, WEISS, 12VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833101
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB9Z-LED1PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: LB
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Betriebsspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, LB9Z-LED1PW, 2833101, 283-3101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,29*
    € 9,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,98*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.