Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB1B-M1T6LY DRUCKTASTER, DPDT, 5A, 250VAC, STECK/LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833133
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1B-M1T6LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: LB
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LB1B-M1T6LY, 2833133, 283-3133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.