Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LBW6L-A1RT64WA DRUCKTASTER DPDT 24VAC/DC LÖT BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833232
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LBW6L-A1RT64WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: LBW
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Bernstein
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, IDEC, LBW6L-A1RT64WA, 2833232, 283-3232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.