Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB1S-33LT6 DREHSCHALTER, 3 POS, 5A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833287
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1S-33LT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelschalter
Wahlschalter
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: LB
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 3 stufen, drucktaster, drehschalter 2 polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, LB1S-33LT6, 2833287, 283-3287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.