Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB1K-21ST6B LB16MM, KS,SPR RET RIGHT, 2 POS. 90ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833325
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1K-21ST6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Tastend mit Federrückführung
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Produktpalette: LB
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, LB1K-21ST6B, 2833325, 283-3325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,14*
    € 52,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.