Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB6Z-1T04 TRANSDUCER, SUMMER / BUZZER, 80DB, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833341
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6Z-1T04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Drucktaster
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: LB
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.3 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Nennstrom: 26 mA
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summer, alarm summer 24v, alarm summer, summer 80db, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, IDEC, LB6Z-1T04, 2833341, 283-3341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,82*
    € 42,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,44*
    € 30,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.