Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-801.002 TRANSDUCER SUMMER/BUZZER 88DBA, 10-26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833915
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-801.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Nennstrom: 20 mA
  • Schallpegel (SPL): 88 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eao lumitas summer, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 31-801.002, 2833915, 283-3915
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,91*
    € 58,79*
    Frei Haus
    ab € 47,17*
    € 64,68*
    € 5,46*
    ab € 58,36*
    € 75,15*
    Frei Haus
    ab € 60,30*
    € 77,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,84*
    € 84,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,67*
    € 98,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,01*
    € 90,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,25*
    € 85,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,06*
    € 83,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.