Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-121.022 DRUCKTASTER BEL. SPST-NO/NC 5A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833933
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-121.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schaltaktor
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: 51
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 51-121.022, 2833933, 283-3933
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,76*
    € 29,54*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,20*
    € 30,62*
    € 5,00*
    ab € 22,89*
    € 31,02*
    € 3,90*
    ab € 26,07*
    € 34,86*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 31,91*
    € 45,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,35*
    € 53,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.